Brzeszczot bagnetowy HM < 89 mm 3 szt.

Nr art.: 1991610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Długość 89 mm
Materiał do obróbki Beton i kamień; Płytki i ceramika; szkło
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991610
EAN / GTIN 885363176421
Numer producenta 1991610
Numer L L51190 217
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Performs in abrasive materials
  • Cuts through hard materials that are chip resistant, including ceramics, fibreglass, brick and more
  • Smooth, fast cuts
  • When used consistently, durable carbide particles on a flexible blade provide fast cuts without snagging

Zawartość:

3 pieces