Carbide jigsaw blade 89 x 10 x 0.8 mm, carbide grit, T-shank, for abrasive materials (1.2-15.9 mm) 5pcs

Nr art.: 1991609
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
materiał brzeszczotów Carbide
długość listków 89 mm
Rodzaj produktu Jigsaw blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991609
EAN / GTIN 885363176414
Numer producenta 1991609
Numer L L51190 100143
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Performs in abrasive materials
  • Cuts through hard materials that are chip resistant, including ceramics, fibreglass, brick and more
  • Smooth, fast cuts
  • When used consistently, durable carbide particles on a flexible blade provide fast cuts without snagging

Zawartość:

5 pieces