Brzeszczot bagnetowy diamentowy < 89 mm

Nr art.: 1991606
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Długość 89 mm
Materiał do obróbki Płytki i ceramika
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991606
EAN / GTIN 885363176384
Numer producenta 1991606
Numer L L51190 207
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Long lasting in abrasive materials
  • Nickel alloy diamond particles maintain blade sharpness
  • Straight, clean cuts
  • Diamond coated blade and chrome alloy steel body provide stability

Zawartość:

1 piece