Brzeszczot bagnetowy BIM metal < 92 mm 5 szt.

Nr art.: 1991564
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba zębów na cal 14
Wykonanie zębów Uzębienie trapezowe
Maks. grubość materiału 2,4 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 92 mm
Wysokość brzeszczotu 10 mm
Grubość arkusza 0,9 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991564
EAN / GTIN 885363176070
Numer producenta 1991564
Numer L L51190 270
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • POWER BLAST Technology® extends blade life
  • High-speed jets along the cutting edge make the blade more durable and break resistant
  • Long life
  • Patented T2™ technology for fast, efficient cutting into a variety of metals
  • Break resistant
  • Bi-metal technology makes the blade flexible for longer life

Zawartość:

5 pieces