Brzeszczot bagnetowy BIM drewno < 102 mm 3 szt.

Nr art.: 1991409
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba zębów na cal 6
Wykonanie zębów Uzębienie naprzemienne
Rodzaj skrawania Uzębienie proste, szybko
Min. grubość materiału 7,9 mm
Maks. grubość materiału 44,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 102 mm
Wysokość brzeszczotu 10 mm
Grubość arkusza 1,3 mm
Materiał do obróbki drewno; metal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991409
EAN / GTIN 885363175073
Numer producenta 1991409
Numer L L51190 323
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • POWER BLAST Technology® extends blade life
  • High velocity jets along cutting edge makes blade more durable and break resistant
  • Multi-faceted design
  • Thickness, widely spaced teeth for increased durability when cutting in metal and nail-ridden wood
  • Deep grooves for consistent high speed in wood
  • Break resistant
  • Bi-metal technology makes the blade flexible for greater durability

Zawartość:

3 pieces