Brzeszczot bagnetowy HCS drewno < 102 mm 3 szt.

Nr art.: 1991386
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 102 mm
Materiał do obróbki drewno
Grupa materiałów drewniane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991386
EAN / GTIN 885363174939
Numer producenta 1991386
Numer L L51190 212
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • POWER BLAST Technology® extends blade life
  • High-speed blasting along the cutting edge makes the blade more durable and break-resistant
  • Clean, precise cuts in wood
  • Precision-hardened teeth with optimised tooth angle for a clean finish

Zawartość:

3 pieces