{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny; białe | |
| Długość rury | 17,5 | |
| Średnica rury | 2,5 | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Z rurą | tak | |
| Przyłącze | sprawdziany do gwintu UNF | |
| Kształt dyszy wylotowej | kształt okrągły | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica zewnętrzna dyszy | 2,5 mm | |
| Długość całkowita | 17,5 mm |
| Numer artykułu | 199-2-02 | |
| EAN / GTIN | 4000896176649 | |
| Numer producenta | 199-2-02 | |
| Numer L | L60140 6181 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |