Lejek do napełniania oleju silnikowego ∙ 2‑częściowy

Nr art.: 198-9/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Lejek
Liczba 2
Pojemność 1 000 ml
Właściwości Z wylotem wymiennym
Materiał z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do olej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 198-9/2
EAN / GTIN 4000896186396
Numer producenta 198-9/2
Numer L L60140 3633
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Kontrolowane wlewanie oleju, bezpośrednie i szczelne połączenie z otworem wlewu oleju w silniku
  • Wymienny adapter z aluminium
, VW – pojazdy koncernu oparte na platformie MQB
  • Konieczne ze względu na mniejszą średnicę wlewu oleju
  • AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SEAT León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
  • Zestaw 2-częściowy, zawartość: specjalny lejek 198-9 ∙ adapter do wlewania oleju 198-7
  • Made in Germany
  • Łatwy montaż na silniku pojazdu
  • Zapewnia powolne i kontrolowane wlewanie oleju silnikowego, co jest konieczne w przypadku niektórych silników – oszczędność czasu: podczas spuszczania oleju można wykonać inne prace
  • Wymienne adaptery aluminiowe do wielu popularnych modeli samochodów
  • Elastyczne zastosowanie dzięki systemowi łączników
  • Dzięki opcjonalnemu łącznikowi kątowemu 198-12 nadaje się również do trudno dostępnych otworów wlewu oleju
  • Specjalny lejek wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Made in Germany
  • Waga netto (kg): 0,43 kg
  • pojemność: 1 l
  • Liczba narzędzi: 2

W dostawie:

Adapter do wlewu oleju silnikowego 198-7 ∙ 198-9