Wiadro budowlane ∙ 20 l

Nr art.: 197-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Kolor czarny
Średnica zewnętrzna 365 mm
Materiał kabłąka metal
Rodzaj produktu wiadro
Pojemność 20 l
Materiał wiadra z tworzywa sztucznego
Powierzchnia wiadra wersja matowa
Platformy Kształt okrągły (cylindryczny)
Pałąk wiadra tak
Długość podziałki tak
Pomoc do wylewania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 197-6
EAN / GTIN 4000896246304
Numer producenta 197-6
Numer L L60140 5756
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Transport mortar ∙ sand ∙ water or tools on the construction site as well as in the garden for e.g. soil ∙ mulch ∙ fertiliser or plants
  • Sturdy design: Particularly suited for transporting heavy materials thanks to the integrated cross base
  • With litre measuring scale (inside): 2 to 20 l
  • Made from recycled materials
  • Certified by TÜV and German environmental certification ″Blauer Engel″
  • Diameter: inside 335 mm, edge 365 mm
  • Made in Germany