• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Miska warsztatowa uniwersalna ∙ 16 l

Nr art.: 197-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt uchwytu Uchwyt otworowy
Rodzaj produktu wanna wychwytowa
Właściwości Z pomocą do wylewania; Z uchwytem
Materiał Polietylen (PE)
Pojemność 16 l
Masa całkowita 1,06 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 197-2
EAN / GTIN 4000896146802
Numer producenta 197-2
Numer L L60140 463
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do wymiany oleju i filtra oleju oraz do czyszczenia części
  • Kranik do bezpiecznego i czystego nalewania płynów
  • Trzy uchwyty ułatwiające przenoszenie i nalewanie
  • Bezpieczne i czyste nalewanie dzięki obwodowej krawędzi przelewowej
  • Wykonane z polietylenu (odporne na pęknięcia)
  • Waga netto (kg): 1,06 kg
  • pojemność: 16 l