Ściągacz odrzutowy ∙ Długość: 890 mm

Nr art.: 1969-17
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
Rodzaj produktu Sliding hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1969-17
EAN / GTIN 4000896223015
Numer producenta 1969-17
Numer L L60140 4577
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For unscrewing e.g. screwed wheel bearings in combination with HAZET double cone wheel bearing tool set 4933-1/11
  • Striking weight: 6 kg
  • Coupler thread: M20 x 1.5
  • Total length: 890 mm
  • Dimensions / length: 890 mm