Wiertło do zgrzein punktowych ∙ 7 mm

Nr art.: 1967-70
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
Oznaczenie producenta Schweißpunkt-Bohrer
Min. średnica skrawania 7 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita 74 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1967-70
EAN / GTIN 4000896009343
Numer producenta 1967-70
Numer L L60140 773
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Exact reaming of welding spots
  • Self-cutting centring tip
    resharpenable
  • High performance, high-speed steel, blued
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 74 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Net weight: 0.02 kg