Klin montażowy ∙ dł. x szer. x wys.: 190 mm x 30 mm x 25 mm

Nr art.: 1965-20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Białe Kremowy
Oznaczenie producenta Montagekeil
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1965-20
EAN / GTIN 4000896009183
Numer producenta 1965-20
Numer L L60140 4138
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Prace blacharskie, np. w celu bezuszkodzeniowego demontażu listew ozdobnych, osłon, napisów itp.
  • Tworzywo sztuczne
  • Końcówka 0,5 mm
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 190 mm x 30 mm x 25 mm
  • Waga netto (kg): 0,07 kg