Szczypce do perforowania ∙ 7 mm

Nr art.: 1964-70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica dziurkowanych otworów 7 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 300 mm
Masa całkowita 790 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1964-70
EAN / GTIN 4000896009121
Numer producenta 1964-70
Numer L L60140 1951
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For sheet metal punching up to 1 mm during spot-welding (MAG-welding)
  • To be used with HAZET Flange Tool 1932
  • Plastic handle covers
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 300 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Net weight: 0.79 kg