{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica dziurkowanych otworów | 5,5 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do otworów | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Masa całkowita | 790 g |
| Numer artykułu | 1964-55 | |
| EAN / GTIN | 4000896009077 | |
| Numer producenta | 1964-55 | |
| Numer L | L60140 711 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |