• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Nożyce do blachy karoserii ∙ Długość: 260 mm

Nr art.: 1961L-2
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona lewa
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita 260 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1961L-2
EAN / GTIN 4000896008797
Numer producenta 1961L-2
Numer L L60140 977
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • L = left hand cutting
  • For figure cutting and straight cuts
  • With lever transmission system
  • Shear head drop-forged,
    hardened and tempered
  • Induction-hardened cutting edges with grind
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component plastic handle covers (blue/black)
  • Dimensions / length: 260 mm
  • Net weight: 0.52 kg