Główka młotka (wymienna) ∙ 40 mm

Nr art.: 1952-040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 40 mm
Kolor czarny
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Liczba 2
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Nie zostawia śladów na obrabianym detalu
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 80 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1952-040
EAN / GTIN 4000896008438
Numer producenta 1952-040
Numer L L60140 3761
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Spare heads ∙pair for HAZET plastic soft-faced hammer 1952-40
  • Made of tough Desmopan® material
  • To remove worn-out heads, turn forcefully to the left
  • Knock on new head without turning using a hammer or by pressing
  • Made in Germany
  • Diameter: 40 mm
  • Net weight: 0.08 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.