• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Młotek do wyrównywania wklęsłości ∙ Długość: 310 mm

Nr art.: 1950
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
Materiał bijaka stal
Kształt obucha wersja baryłkowa
Wymiary obucha kształt okrągły
Długość całkowita 310 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 370 g
Osłona trzonka nie
Długość, Trzonek 310 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa całkowita 0,37 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1950
EAN / GTIN 4000896008339
Numer producenta 1950
Numer L L60140 3180
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Aluminium hammer
  • Flat, half-round
  • HICKORY handle
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 310 mm
  • Net weight: 0.37 kg