{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 22,5 mm | |
| Długość skrawania Lc | 5 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 850 D/F | |
| profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 10 | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 | 5,0×9,0 mm | |
| długość całkowita L | 63 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Frez do rowków |
| Numer artykułu | 194010 22,5X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197109286 | |
| Numer producenta | 194010 22,5X5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |