• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Narzędzie do zginania ∙ Długość: 410 mm

Nr art.: 1931
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
Kolor szare
Rodzaj produktu Łom
Kształt trzonka Prostokąt
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita 410 mm
Masa 1,14 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1931
EAN / GTIN 4000896007769
Numer producenta 1931
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With leather cap
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 410 mm
  • Net weight: 1.14 kg