{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001005 | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO8 TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 20 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | js12 | |
| Długość skrawania | 75 mm | |
| Frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,25 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 91 mm | |
| Długość użytkowa | 75 mm | |
| Długość całkowita | 141 mm | |
| Masa | 290 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 844 | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,2 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 20 mm; 75 mm |
| Numer artykułu | 192930 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197108920 | |
| Numer producenta | 192930 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |