Frezy zgrubne HSS-PM 18 mm

Nr art.: 192860 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS PM
  • norma: DIN 844
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: ±0,12
  • Liczba zębów Z: 5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 18 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS PM
norma DIN 844
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej ±0,12
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 92 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,041 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192860 18
EAN / GTIN 4045197108562

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowana, drobna geometria dzieląca wiór.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
wielk. 6M do 25M - frezy typu MID: wymiary wg normy zakładowej, pośrednie między DIN 844 - krótkie a DIN 844 - długie.
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
    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka