{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,12 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
długość całkowita L | 69 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192840 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108043 | |
Numer producenta | 192840 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
219,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
119,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | zielone | bez |
profil freza | HR | HR |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm |