Frezy zgrubne HSS-Co8 40 mm

Nr art.: 192610 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,15×D przy obcinaniu
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 125 mm
długość całkowita L 217 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,066 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice kątowe 90°

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192610 40
EAN / GTIN 4067263291213

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
13
Stal INOX > 900 N/mm²
M
11
żeliwo szare (sferoidalne)
K
36
CuZn
N
73
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.
Geometria ostrzy czołowych do wcinania i nierówna podziałka zębów.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka