Frezy zgrubne HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ js12 DC: 22mm

Nr art.: 192400 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Húmedo mínimo nadaje się
Húmedo máximo nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Forma de asiento Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 20 mm
Długość chwytu 66 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HSS Co 10
Material de corte, denominación del fabricante HSS-Co8
Powłoka bez powłoki
Diámetro del filo 22 mm
Tolerancia diámetro del filo Klasa tolerancji wg ISO
Clase de tolerancia js12
Longitud de filo 38 mm
Tipo de fresa ISO Głowice jeżowe
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 3
Número de filos activos, lado frontal 3
Sentido de torcimiento prawe
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Wersja ze sfazowaniem
Ancho del chaflán angular 0,61 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Poziome, ukośne i pionowe
Interfaz Miejsce rozdzielenia 1
Longitud de alcance 54,013 mm
Longitud útil 38 mm
Długość całkowita 104 mm
Długość funkcjonalna 38 mm
Peso 235 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Ejecución de la herramienta Stal lita
Norma DIN 844 B
Soporte de datos Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Anillo de color Bez
Tipo de producto frez kątowy
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,6 mm
Profundidad de corte máx. 33 mm; 38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192400 22
EAN / GTIN 4045197105998
Numer producenta 192400 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.

Ventaja:

Presenta como ventaja con respecto a las fresas provistas de mayor número de cuchillas una evacuación de viruta más favorable gracias a espacios de viruta mayores.