Frezy zgrubne HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ js12 DC: 18mm

Nr art.: 192400 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HSS Co 10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-Co8
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 18 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji js12
Długość skrawania Lc 32 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,61 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 44,075 mm
Długość użytkowa L1 32 mm
Długość całkowita L 92 mm
Długość funkcjonalna 32 mm
Masa 135 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,6 mm
Maks. głębokość cięcia L2 27 mm; 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192400 18
EAN / GTIN 4045197105974
Numer producenta 192400 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Frezy uniwersalne do frezowania obwodowego albo wcinania, z następującym potem posuwem bocznym.

Zaleta:

W porównaniu z frezami wieloostrzowymi skuteczniejsze
odprowadzanie wiórów dzięki większym rowkom wiórowym
.