Frezy zgrubne HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ js12 DC: 11mm

Nr art.: 192400 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 57 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HSS Co 10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-Co8
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 11 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji js12
Długość skrawania 22 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 25 stopni
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,56 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 33,994 mm
Długość użytkowa 22 mm
Długość całkowita 79 mm
Długość funkcjonalna 22 mm
Masa 42 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,6 mm
Maks. głębokość cięcia 22 mm; 16,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192400 11
EAN / GTIN 4045197105929
Numer producenta 192400 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Frezy uniwersalne do frezowania obwodowego albo wcinania, z następującym potem posuwem bocznym.

Zaleta:

W porównaniu z frezami wieloostrzowymi skuteczniejsze
odprowadzanie wiórów dzięki większym rowkom wiórowym
.