{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony | |
| Możliwość użycia do | Drut fortepianowy | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Masa całkowita | 660 g |
| Numer artykułu | 191A.22EL | |
| EAN / GTIN | 3148511443101 | |
| Numer producenta | 191A.22EL | |
| Numer L | L60130 644 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |