Wysokowydajne frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ js12 DC: 22mm

Nr art.: 191850 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js12 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Hochleistungs-Schaftfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 20 mm
Materiał skrawający HSS Co 10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 22 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji js12
Długość skrawania Lc 45 mm
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 54 mm
Długość całkowita L 110 mm
Masa 379 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 45 mm; 22 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191850 22
EAN / GTIN 4045197105585
Numer producenta 191850 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe,ostrza boczne z podziałem wióra.
Z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.
Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Zaleta:

Jako frezy do obróbki wykańczającej o bardzo
wysokiej wydajności skrawania.