Frezy zgrubno - wykańczające, TiAlN, ⌀ k12 DC: 11mm

Nr art.: 191720 11
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
11 mm
Długość skrawania Lc
26 mm
Długość całkowita L
79 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Klasa tolerancji
k12
Materiał skrawający
HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,028 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01201005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Schruppschlichtfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
NF
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Posuw na ząb w
stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-CO8 TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
k12
Masa
63 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy
B
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191720 11
EAN / GTIN 4045197104953
Numer producenta 191720 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
78
Stal < 750 N/mm²
P
55
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
14
żeliwo szare (sferoidalne)
K
46
CuZn
N
92
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

wielk. 10 - 30 z ostrzami czołowymi przystosowanymi do wcinania.
Dla znacznego zwiększenia wydajności, ze specjalnie szlifowanymi rowkami łamiącymi wióry.

Zaleta:

rowki łamiące wióry ułatwiają ich odprowadzanie
przy jednoczesnym uzyskiwaniu dobrej powierzchni
obrabianej
.