• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Frezy zgrubno - wykańczające, bez powłoki, ⌀ k12 DC: 30mm

Nr art.: 191710 30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 0 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający HSS Co 10
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 30 mm
Długość skrawania Lc 45 mm
Długość bijaka L3 0 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji k12
Długość wysięgu A 63 mm
Długość użytkowa L1 45 mm
Długość całkowita L 121 mm
Masa 406 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
min. głębokość cięcia 0,01 mm
maks. głębokość cięcia L2 30 mm; 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191710 30
EAN / GTIN 4045197104861
Numer producenta 191710 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

drobna, zaszlifowana geometria dzieląca wiór.