{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 0 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiał skrawający | HSS Co 10 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 25 mm | |
| Długość skrawania Lc | 45 mm | |
| Długość bijaka L3 | 0 mm | |
| frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | k12 | |
| Długość wysięgu A | 63 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 45 mm | |
| Długość całkowita L | 121 mm | |
| Masa | 345 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 25 mm; 45 mm |
| Numer artykułu | 191710 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197104847 | |
| Numer producenta | 191710 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |