Frezy zgrubno-wykańczające 10 mm

Nr art.: 191640 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k10
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 844 B
profil freza NF
Tolerancja ⌀ nominalnej k10
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 25 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 22 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,03 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191640 10
EAN / GTIN 4045197104328

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy uniwersalne z zaszlifowanym profilem zgrubno-wykańczającym.
Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo.
Uniwersalna geometria ostrzy.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka