Frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ k10 DC: 32mm

Nr art.: 191530 32
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
7
Średnica skrawania Dc
32 mm
Długość skrawania Lc
106 mm
Długość całkowita L
186 mm
Średnica trzonka DS
32 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Klasa tolerancji
k10
Materiał skrawający
HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,055 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Kształt B
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
32 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Schaftfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
7
liczba płytek centralnych
0
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Kierunek dosuwu
Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych
7
Posuw na ząb w
stal < 750 N/mm2
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-CO8
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Masa
963 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy
B
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191530 32
EAN / GTIN 4045197103529
Numer producenta 191530 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe. Czoło w części środkowej bez ostrza.
Zaszlifowane mimośrodowo.