Frezy trzpieniowe HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 10Mmm

Nr art.: 191520 10M
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
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
10 mm
Długość skrawania Lc
35 mm
Długość całkowita L
84 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Klasa tolerancji
k10
Materiał skrawający
HSS-E-PM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,023 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01001005
Kształt uchwytu
Kształt B
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Posuw na ząb w
stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-PM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy
B
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191520 10M
EAN / GTIN 4045197103208
Numer producenta 191520 10M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Al > 10% Si:
N
110
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe. Zaszlifowane mimośrodowo.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.
Bardzo dobre wyniki przy frezowaniu na sucho.
wielk. 6M-25M frezów typu MID:
wymiary zgodne z normą zakładową, mieszczą się pomiędzy DIN 844 - krótkie a DIN 844 - długie. Zwłaszcza do stosowania w produkcji form i narzędzi, ponieważ ich średnia długość zapewnia większą stabilność niż w przypadku frezów długich wg DIN 844, wersja długa.