Frezy miniaturowe HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Nr art.: 191420 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Mini-Fräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 6 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający HSS-E-PM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 3 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania Lc 8 mm
frez typu ISO N
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 15 mm
Długość całkowita L 39 mm
Masa 7 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
min. głębokość cięcia 0,01 mm
maks. głębokość cięcia L2 8 mm; 1,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191420 3
EAN / GTIN 4045197102607
Numer producenta 191420 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Al > 10% Si:
N
110
Stal < 500 N/mm²
P
83
Stal < 750 N/mm²
P
64
Stal < 900 N/mm²
P
64
Stal < 1100 N/mm²
P
37
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
Stal INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo. Uniwersalna geometria ostrzy. Chwyt zbliżony do DIN 1835 B z tolerancją chwytu h6. Mocowane w uchwytach zaciskowych i uchwytach z tulejką zaciskową jako frezy do rowków wpustowych i frezy trzpieniowe.Wysoka wydajność skrawania, bardzo korzystna cena. Do frezowania rowków wpustowych.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.