Frezy do rowków wpustowych HSS-Co8 5,5 mm

Nr art.: 191070 5,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 327 D
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5,5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 327 D
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 52 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,012 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frezy do rowków wpustowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191070 5,5
EAN / GTIN 4045197099778

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
78
Stal < 750 N/mm²
P
55
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
14
żeliwo szare (sferoidalne)
K
46
CuZn
N
92
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
alternatywa korzystna cenowo.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków wpustowych lub
do wyfrezowań wgłębnych.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka