{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania z powierzchnią płaską | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 0 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-PM TIALN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 16 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Długość skrawania | 19 mm | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 32,01 mm | |
| Długość użytkowa | 19 mm | |
| Długość całkowita | 79 mm | |
| Długość funkcjonalna | 32,01 mm | |
| Masa | 115 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 327 D | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 16 mm; 19 mm |
| Numer artykułu | 191050 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197099631 | |
| Numer producenta | 191050 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |