• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Axial drilling and milling head, for collet 320 470E (ER32 Ø3-20)

Nr art.: 190733
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
Numer artykułu 190733
EAN / GTIN 4069739315867
Numer producenta 40.6532M06IM
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Live tools, BMT65 Tsugami, axial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.6532M06IM
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 92
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 2.5 – 20.0 mm
  • Length of reach (LPR): 60 mm
  • Function length (WF): 60 mm
  • Shank size: BMT65 Tsugami
  • Interface size: Collet ER32
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: Keyway