Metalowa skrzynka narzędziowa ∙ z wyposażeniem ∙ 79‑częściowy ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40

Nr art.: 190/79
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 575 mm
Wysokość zewnętrzna 210 mm
Głębokość zewnętrzna 245 mm
Zapięcie Uchwyt z kłódką
Właściwości Zamykane kłódką
Wyposażenie Walizki na wyposażenie
Wersja 5-elem.
Kolor Niebieskie; Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 190/79
EAN / GTIN 4000896205721
Numer producenta 190/79
Numer L L60140 5227
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Zestaw narzędziowy 190 l wraz z kompletem narzędzi i kłódką
  • 1 pojemna szafka boczna, 4 rozkładane szafki boczne
  • Możliwość zamknięcia na kłódkę (w zestawie)
  • Solidna konstrukcja w niebiesko-czarnej kolorystyce
  • HAZET niebieski / czarny, lakierowany ogniowo
  • rozwartość klucza: ∙ 0,5 × 2,8 – 1,2 × 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Wymiary / Długość: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Liczba narzędzi: 79

W dostawie:

Metalowa skrzynka narzędziowa ∙ pusty pojemnik o pojemności 190 l
Klucz płaski podwójny 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Dłuto płaskie 730-6
Körner 746-1
Wbijak do zawleczek 748B-3 ∙ 748B-4
Wkrętaki 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Wkrętak 810-PH1 ∙ 810-PH2
Uchwyt do bitów 810SPC-6.3
Próbnik napięcia 839-1
Wkładka do klucza nasadowego ∙ sześciokątna 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19
Klucz zapadkowy HiPer z drobnymi zębami 8816HP
Przedłużka 8821-3 ∙ 8821-6
Szczypce uniwersalne 1850M-22

Zestaw kluczy kątowych 2100/7R
Śrubokręty kątowe 2100-02, 2100-025, 2100-03, 2100-04, 2100-05, 2100-06, 2100-08

Młotek ślusarski BluGuard 2140-30

Miarka taśmowa 2154N-3

Nóż uniwersalny 2157

Zestaw bitów 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-2