Combination pliers, 200 mm

Nr art.: 187A.20G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk Kształt owalny; wersja płaska
Długość szczęk 42 mm
Szerokość szczęk 26 mm
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 205 mm
Masa całkowita 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 187A.20G
EAN / GTIN 3662424087141
Numer producenta 187A.20G
Numer L L60130 8890
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Flat and oval inserts, fluted, combined with high cutting performances
  • Cutting edges that ensure a clean cut on any type of wire: soft wire, modern materials and piano wire according to the following dimensions: - 187A.20 G: 2.2 mm 205 kg/mm²
  • The geometry significantly reduces the cutting force thanks to an offset axis and a special cutting profile
  • Extremely durable, good-cutting, induction-hardened carbon steel alloy
  • Ergonomic, non-slip and chemical-resistant PVC handles without sacrificing good accessibility
  • Design: Painted, corrosion-resistant

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 205
  • [g]: 300