{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 187A.16CPE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny; wersja płaska | |
| Długość szczęk | 34 mm | |
| Szerokość szczęk | 21 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 9,5 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 165 mm | |
| Masa całkowita | 195 g |
| Numer artykułu | 187A.16CPE | |
| EAN / GTIN | 3662424087240 | |
| Numer producenta | 187A.16CPE | |
| Numer L | L60130 8683 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |