Wózki stołowe ESD

Nr art.: 1851
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1851
EAN / GTIN 4017976018515
Numer producenta 1851
Numer L L90080 948
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo farbą przewodzącą prąd, kolor szary łupkowy RAL 7015. Konstrukcja śrubowa i wtykowa. 3 półki z płyty drewnopochodnej przewodzącej prąd zgodnie z normą DIN 68765, w kolorze jasnoszarym, z krawędzią o wysokości 5 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny, piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi. Najwyższy komfort: Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Cicha praca na równych podłożach. Opony niepozostawiające śladów. Blokady na kołach skrętnych; nośność środkowej i górnej powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg. długość całkowita: 980 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 206, 517, 827
  • Długość całkowita (mm): 1136
  • Całkowita szerokość (mm): 611
  • Całkowita wysokość (mm): 1039
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32