Ściągacz do cewek zapłonowych ∙ Długość: 156 mm

Nr art.: 1849-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1849-12
EAN / GTIN 4000896204342
Numer producenta 1849-12
Numer L L60140 4643
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Removing the pencil coils in 1.0 l / 1.0 l TSI / TFSI ∙ 1.2 l TSI ∙ 1.4 l TSI /TFSI ∙ 2.0 l GTI engines
  • Fast, safe extraction of the pencil coils
  • Vehicle types:
    VW Up! model year → 2011 ∙ Polo model year → 2012 ∙ Golf model year → 2013 ∙ Beetle model year → 2014 ∙ Caddy model year → 2015 ∙ Passat model year → 2014 ∙ Tiguan model year → 2015 ∙ Touran model year → 2015 ∙ Sharan model year → 2015
    AUDI A1 model year → 2012 ∙ A3 model year → 2013
    SEAT Mii model year → 2011 ∙ Ibiza model year → 2013 ∙ León model year → 2013
    ŠKODA Citigo model year → 2011 ∙ Fabia model year. → 2014 ∙ Octavia model year → 2013
  • Plastic T-handle
  • Motor code petrol:
    CJZB ∙ CJZA ∙ CBZBCJZD ∙ CYVB ∙ CTHD ∙ CTHA ∙ CZCA ∙ CZDB ∙ CZDA ∙ CMBA ∙ CPVB ∙ CPVA ∙ CPCB ∙ CHPACPTA ∙ CAXA ∙ CAVA ∙ CAPB ∙ CAVD ∙ CXSA ∙ CDGA ∙ CXEA ∙ CTHD ∙ CXSB ∙ CMBA ∙ CKMA ∙ CAVE ∙ CHHB ∙ CHHA ∙ CCZB ∙ CPGA ∙ CHZB ∙ CHYB ∙ CHYA ∙ CHZB
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 156 mm