Szczypce do pierścieni zabezpieczających ∙ Długość: 538 mm

Nr art.: 1846C-5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita L 538 mm
Masa całkowita 1 760 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1846C-5
EAN / GTIN 4000896081332
Numer producenta 1846C-5
Numer L L60140 545
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Quick-releasing locking mechanism for holding the respective removal or installation position
  • Straight jaws for outside lockrings (shafts)
  • Shanks made of sheet steel
  • Tips tempered, screwed, replaceable
  • Straight design (form A)
  • For outside lockrings
  • Surface: powder coated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 538 mm
  • Net weight: 1.76 kg