• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających ∙ Długość: 139 mm

Nr art.: 1846C-0
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
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita 139 mm
Masa całkowita 100 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1846C-0
EAN / GTIN 4000896006892
Numer producenta 1846C-0
Numer L L60140 925
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Straight design (form A)
  • For outside lockrings
  • Surface: chrome-plated, tip steel grey
  • DIN 5254 form A
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 139 mm
  • Net weight: 0.1 kg