{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny; Turkusowy | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia polerowana na wysoki połysk; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita | 165 mm | |
| Masa całkowita | 150 g |
| Numer artykułu | 1841A-22 | |
| EAN / GTIN | 4000896006366 | |
| Numer producenta | 1841A-22 | |
| Numer L | L60140 849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |