Half-round long 40° bent nose pliers, 200 mm

Nr art.: 183A.20CPE
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 40 stopni
Długość szczęk 69 mm
Szerokość szczęk 3 mm
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut miedziany
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu guma; z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 185 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 183A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087349
Numer producenta 183A.20CPE
Numer L L60130 8856
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Fine, slim jaws, finely serrated
  • Jaws bent at 40° with lateral wire cutter
  • Side wire cutter for copper wire and hard steel wire (max. 1.6 mm, 160 kg/mm²)
  • Particularly durable, good cutting, induction-hardened carbon steel alloy
  • Ergonomic, chemical-resistant bi-material covers with: - Return spring - retaining ring (the retaining ring increases the nominal length by 10 mm)
  • Design: chrome-plated, corrosion-resistant

Cecha szcz.:

  • C [mm]: 69
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 2.5
  • [g]: 185