Brzeszczot bagnetowy HM drewno 305 mm

Nr art.: 1832146
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Węglik spiekany (HM)
Długość 305 mm
Materiał do obróbki drewno
Grupa materiałów drewniane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1832146
EAN / GTIN 885363011777
Numer producenta 1832146
Numer L L51190 222
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Tungsten carbide tipped for maximum performance in nail-ridden wood
  • Lasts up to 50X longer than bi-metal reciprocating saw blades*
  • High performance carbides are welded using the latest technology, to increase durability and extend blade life through less tooth loss
  • Larger and thicker blade profiles than conventional saw blades provide maximum durability in tough demolition applications
  • Each tooth is precision ground on multiple surfaces to effortlessly cut through nails
  • *Compared. with 6ZPZ LENOX standard bi-metal reciprocating saw blades when cutting nail-penetrated wood

Zawartość:

1 piece