Brzeszczot bagnetowy HM drewno 229 mm

Nr art.: 1832143
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1832143
EAN / GTIN 885363011746
Numer producenta 1832143
Numer L L51190 162
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Tungsten carbide tipped for maximum performance in nail-ridden wood
  • Lasts up to 50X longer than bi-metal reciprocating saw blades*
  • High performance carbides are welded using the latest technology, to increase durability and extend blade life through less tooth loss
  • Larger and thicker blade profiles than conventional saw blades provide maximum durability in tough demolition applications
  • Each tooth is precision ground on multiple surfaces to effortlessly cut through nails
  • *Compared. with 6ZPZ LENOX standard bi-metal reciprocating saw blades when cutting nail-penetrated wood

Zawartość:

1 piece